Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch Carina, 45° f. Anbau rechts, C-Fußgestell, B 1000 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-986603
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  986603
EAN:  k.A.
Ansatztisch Carina, 45° für Anbau rechts, C-Fußgestell, Breite 1000 mm, Buche-Dekor

Verkürzte C-Füße auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Artikel:Anbautisch
Ausführung:45° für Anbau rechts
Breite:1000 mm
Höhe:820 mm
Höhenverstellbereich:680 - 820 mm
Material:Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:Buche-Dekor
Plattenstärke:25 mm
Tiefe:800 mm
Verkettungswinkel:45°
... > Büroprogramme > Serie Carina > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: office akktiv, Bürotisch, Bürotische, Anbautisch, Anbautische, Besprechungsecke, Büromöbel, office, aktiv, akktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 13 Tage Frei Haus € 190,31*
Kaiser_Kraft 13 Tage Frei Haus € 197,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  197,00* €  234,43 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG