Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Hubtisch, Tragfähigkeit 4000 kg, Plattform LxB 2200 x 1200 mm, Nutzhub 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Artikel-Nr.:
     103-986367
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     33430 TS 4000
EAN/GTIN:
     7340092800090
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Kompakt-Hubtisch, Tragfähigkeit 4000 kg, Plattform LxB 2200 x 1200 mm, Nutzhub 1500 mm.

Aus europäischer Produktion. Scheren aus steifem Vierkantrohr. Bewährt im Schichtbetrieb. Bauteile lasergeschnitten und robotergeschweißt.

Kompakt-Hubtische sind frei aufstell- oder einbaubar, sodass die Plattform bündig mit dem Boden ist. Per Knopfdruck fährt der Tisch schnell und stufenlos auf die gewünschte Höhe. Das Elektro-Hydraulik-Aggregat ist in das Gerät integriert.

Die stationären Kompakt-Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen versehen und entsprechen damit der EN 1570-1 und den VDE-Bestimmungen. Bedienung per Handtaster mit 3 m Kabel und Not-Aus-Schalter. Hubintensität bei Volllast: Im 2-Schicht-Betrieb max. 10 Hübe je Stunde (= max. 10.000 Hubzyklen pro Jahr).

230-Volt-Ausführung auf Anfrage. Zubehör für stationäre Kompakt-Hubtische auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Hubbereich:
350 - 1850 mm
Ausführung Plattform:
geschlossen
Hubzeit:
27 sek
Leistung:
3 kW
Betriebsspannung:
400 V Drehstrom
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Edmolift, 986367 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.615,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.914,20*
€ 14.177,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.830,52*
€ 14.078,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.656,17*
€ 13.870,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.615,51*
€ 13.822,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.