Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Hubtisch, Tragfähigkeit 2000 kg, Plattform LxB 1500 x 1000 mm, Nutzhub 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Kompakt-Hubtisch
Artikel-Nr.:
     103-986362
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     22253 TB 2000
EAN/GTIN:
     7340092800045
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Kompakt-Hubtisch, Tragfähigkeit 2000 kg, Plattform LxB 1500 x 1000 mm, Nutzhub 1000 mm.

Aus europäischer Produktion. Scheren aus steifem Vierkantrohr. Bewährt im Schichtbetrieb. Bauteile lasergeschnitten und robotergeschweißt.

Kompakt-Hubtische sind frei aufstell- oder einbaubar, sodass die Plattform bündig mit dem Boden ist. Per Knopfdruck fährt der Tisch schnell und stufenlos auf die gewünschte Höhe. Das Elektro-Hydraulik-Aggregat ist in das Gerät integriert.

Die stationären Kompakt-Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen versehen und entsprechen damit der EN 1570-1 und den VDE-Bestimmungen. Bedienung per Handtaster mit 3 m Kabel und Not-Aus-Schalter. Hubintensität bei Volllast: Im 2-Schicht-Betrieb max. 10 Hübe je Stunde (= max. 10.000 Hubzyklen pro Jahr).

230-Volt-Ausführung auf Anfrage. Zubehör für stationäre Kompakt-Hubtische auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Hubbereich:
220 - 1220 mm
Ausführung Plattform:
geschlossen
Hubzeit:
26 sek
Leistung:
1.5 kW
Betriebsspannung:
400 V Drehstrom
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Edmolift, 986362 49, Elektrische Hubtische, Elektrischer Hubtisch, Elektro-Hubtisch, Elektro-Hubtische, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Palettenpositionierer, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Verladetisch, Verladetische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.687,54*
€ 4.848,67*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.688,04*
€ 4.849,18*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.688,04*
€ 4.849,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.689,07*
€ 4.850,22*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.908,49*
€ 5.071,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.848,67*
€ 5.769,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.788,31*
€ 5.698,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.708,97*
€ 5.603,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.687,54*
€ 5.578,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.