Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set aus Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Set aus Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Artikel-Nr.:
     103-985960
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     S-3477/3478UAR100P62
EAN/GTIN:
     4031582371222
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Lenkrolle
Schwenkrolle
Set aus Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm.

Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte Shore-D40. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Rollenlager. Als Set-Angebot besonders günstig.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp, Bockrolle
Lieferumfang:
2 x Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 x Bockrollen
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
150 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle mit feststeller tente 150kg, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, TENTE, 985960 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.