Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T-Karten VE 500 Stk, farbig sortiert HxB 85 x 60 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
T-Karten
T-Karten
Artikel-Nr.:
     103-985815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985815
EAN/GTIN:
     5016812389344
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten
T-Karten, VE 500 Stk, farbig sortiert, HxB 85 x 60 mm.

Aus Karton, 170 g/m². Farbig sortiert. Höhe 85 mm. Breite oben 60 mm, unten 48,5 mm. Verpackungseinheit 500 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
farbig sortiert
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Planungskarte, Planungskarten, T-Karten System, T-Karten Systeme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.