Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartenplaner, Jahresplaner, 12 Module mit je 54 Schlitzen, mit 1000 T-Karten in 10 Farben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Kartenplaner, Jahresplaner
T-Kartenplaner, Jahresplaner
T-Kartenplaner, Jahresplaner
Artikel-Nr.:
     103-985814
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2911200
EAN/GTIN:
     3147330004043
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
T-Karten-Stecktafel
T-Kartenplaner
T-Kartenplaner, Jahresplaner, 12 Module mit je 54 Schlitzen, mit 1000 T-Karten in 10 Farben.

Steigern Sie Ihre Kompetenz in Büro und Fertigung mit Steckkarten in T-Form. Wichtige Informationen auf den ersten Blick. Auch als Karteikarten verwendbar.

Der obere Rand trägt die Hauptinformation, die auch eingesteckt in die einzelnen Schlitze lesbar bleibt. Planungs- und Indexmodule aus robustem Stahlblech, graugrün lackiert. Durch beschreibbare Titel- und Fußleisten aus Aluminium lassen sich die Einteilungen der Planer individuell gestalten. Für Meldungen und Reservierungen, Lieferungen, Personal-, Projekt-, Fahrzeug- und Maschinenmanagement. Lieferumfang - 12 Planungsmodule mit jeweils 54 Schlitzen - 1000 T-Karten in verschiedenen Farben - 12 magnetische Etikettenträger mit Karton-Etiketten - je 1 Titel- und Fußleiste Höhe x Breite 965 x 775 mm.

Lieferung komplett mit Wandmontagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
960 mm
Tafelmaterial:
Stahlblech
Tafelfarbe:
graugrün
Gewicht:
5.59 kg
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: T-Kartentafel, multiplaner jahresplaner, 985814 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Jahresplaner, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Memoboard, Memoboards, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Poststellenzubehör, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifensteckplaner, Tafel, Tafeln, T-Karten System, T-Karten Systeme, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wandtafel, Wandtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 147,80*
€ 187,81*
€ 5,50*
ab € 145,27*
€ 187,81*
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 202,55*
€ 3,50*
ab € 167,37*
€ 211,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 115,43*
Zubehör
Nobo
2920080
ab € 210,52*
Zubehör
Nobo
ACCO2202006
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
ACCO2202005
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,16*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,40*
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.