Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knieschutzmatte, 530x360 mm, Matte 25 mm, Gewicht 0,45 kg, VE 2 Stk, ab 3 VE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-985811
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  985811
EAN:  k.A.
Knieschutzmatte, LxB 530 x 360 mm, Mattenstärke 25 mm, Gewicht 0,45 kg, VE 2 Stk, ab 3 VE

Belastungen von Knie und Rücken werden reduziert. Praktischer Tragegriff. Resistenz gegen Öle und Chemikalien.

Hergestellt aus einer geschlossenzelligen PVC-Nitril-Mischung. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:360 mm
Gewicht:0,45 kg
Länge:530 mm
Mattenstärke:25 mm
... > Sozialraumeinrichtungen > Bodenmatten und -beläge > Schutzmatten
Weitere Suchbegriffe: Schutzmatten, Knieschutzmatten
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage 3 Frei Haus € 51,20*
Kaiser_Kraft 2 Tage 3 Frei Haus € 53,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 3 Pakete €  53,00* €  63,07 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG