Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, Fachhöhe 450 mm, HxBxT 1850 x 600 x 500 mm, Abteilbreite 300 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, Fachhöhe 450 mm
Schließfachschrank, Fachhöhe 450 mm
Schließfachschrank, Fachhöhe 450 mm
Artikel-Nr.:
     103-985622
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9024510
EAN/GTIN:
     4250618238883
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
Schließfachschrank, Fachhöhe 450 mm, HxBxT 1850 x 600 x 500 mm, Abteilbreite 300 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Enzianblau.

Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit innen liegender Verstärkung, in stabilen Drehbolzen oder an Stangenscharnieren angeschlagen. Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelschlösser 6 mm) mit integriertem Türschutz aus Kunststoff. Randlose Innenfächer. Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in den Türen. Rundum geschlossener Sockel optional erhältlich.

Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, 8 abteil-schrank, Wolf, 985622 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,32*
€ 692,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,33*
€ 659,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.