Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Arbeitsplattform, Plattform 1365 x 410 mm, höhenverstellbar bis 880 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Arbeitsplattform
Teleskop-Arbeitsplattform
Teleskop-Arbeitsplattform
Teleskop-Arbeitsplattform
Teleskop-Arbeitsplattform
Artikel-Nr.:
     103-985464
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     61209
EAN/GTIN:
     7394483612090
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 3-stufig
Teleskop-Arbeitsplattform, Plattform 1365 x 410 mm, höhenverstellbar bis 880 mm.

Flexibel in drei Höhen arretierbar. Standsicherheit durch geriffelte Plattform. Einfacher Transport im kompakten Format.

Plattformhöhen 500, 680 und 880 mm. Plattformgröße 1365 x 410 mm, zusammengeklappt 730 x 830 x 280 mm. Stufentiefe 90 mm. Stufenanzahl 3.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
500 / 680 / 880 mm
Plattformlänge:
1365 mm
Plattformbreite:
410 mm
Gewicht:
17.1 kg
Tragfähigkeit:
150 kg
Produkttyp:
Steg-Arbeitsplattformen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, telesteps arbeitsplattform, Telesteps, 985464 49, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Klapppodest, Klapppodeste, Plattform, Plattformen, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Teleskoparbeitsplattform, Teleskoparbeitsplattformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,76*
€ 587,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.