Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kantenschutzprofile aus PE-Schaum U-Profile Schenkellänge 94 mm, VE 50 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzprofile aus PE-Schaum
Kantenschutzprofile aus PE-Schaum
Artikel-Nr.:
     103-985447
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     5153
EAN/GTIN:
     4061753103864
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
Kantenschutzprofile aus PE-Schaum, U-Profile, Schenkellänge 94 mm, VE 50 Stk.

Aus PE-Schaum, FCKW-frei - 100% recycelbar. Perfekter Schutz vor Transportschäden und optimale Anpassung. Mit einem Messer einfach in gewünschte Länge schneiden. Einzelprofillänge 2000 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kantenschutzprofil
Schenkellänge:
94 mm
Klemmmaß:
0 - 30 mm
Ausführung:
U-Profil
Länge:
2000 mm
Material:
Polyethylen (PE)
VE:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Active Green, Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzprofile, Kantenschutzwinkel, Kunststoff-Schutzprofil, Kunststoff-Schutzprofile, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Schutzprofil, Schutzprofile, Transportschutz, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,28*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,3456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,33*
€ 155,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,39*
€ 150,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,94*
€ 145,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,28*
€ 139,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.