Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Präzisionswaage ,mit programmierbarer Wägeeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage
Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     103-985391
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 2000-1
EAN/GTIN:
     4045761084780
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Präzisionswaage, mit programmierbarer Wägeeinheit, Wägebereich bis 2 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 130 x 130 mm.

Rezeptur-Level A: Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total). Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (-100%) in % statt in Gramm. Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten. Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert. Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.

Der Standard im Labor. Für nicht eichpflichtige Wägungen. Mit vielen Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen (ohne Gewicht des Tara-Behälters), nützlich bei Füllmengenkontrollen, Stückzählung. Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m². Hinterleuchtetes LCD-Display. Einfache 4-Tasten-Bedienung. RS-232-Schnittstelle. Lieferumfang mit Netzgerät 230 Volt. Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
163 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
130x130 mm
Ziffernschritt:
0.1 g
Wägebereich min.:
0 g
Wägebereich max.:
2 kg
Produkttyp:
Analyse- und Präzisionswaage
Höhe:
79 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stückzahl, zählwaage, zählwaage 0,1g, KERN, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 146,87*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 146,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 150,44*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 150,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,56*
€ 161,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
6LR61DP12
ab € 19,45*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 246,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.