Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Arbeitspodest, Stufen aus Stahl-Gitterrost, beidseitig begehbar, 4 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Arbeitspodest
Aluminium-Arbeitspodest
Aluminium-Arbeitspodest
Artikel-Nr.:
     103-985374
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50064
EAN/GTIN:
     4031405500648
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest, Stufen aus Stahl-Gitterrost, beidseitig begehbar, 4 Stufen.

Ansprechendes Design - höchste Stabilität und Sicherheit. Sehr stabil durch verschweißte Doppelholmkonstruktion aus Alu-Rundrohr. Obere Standfläche 410 x 300 mm für bequemen und sicheren Stand. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montagetritte aus Aluminium
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x4 Stück
Plattformhöhe:
970 mm
Plattformbreite:
410 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, günzburger arbeitsplattform 4stufen, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, MUNK, 985374 49, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitspodeste, Modul-Arbeitspodest, Modul-Arbeitspodeste, Montagetritt, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Tritte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,24*
€ 428,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,16*
€ 428,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,33*
€ 430,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 430,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,29*
€ 466,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,91*
€ 555,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,74*
€ 543,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,66*
€ 526,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,29*
€ 471,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.