Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium-Arbeitspodest, Stufen aus Stahl-Gitterrost, beidseitig begehbar, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Arbeitspodest
Aluminium-Arbeitspodest
Aluminium-Arbeitspodest
Artikel-Nr.:
     103-985373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     985373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Montage-Treppe
Montagetritt
Aluminium-Arbeitspodest, Stufen aus Stahl-Gitterrost, beidseitig begehbar, 3 Stufen

Ansprechendes Design - höchste Stabilität und Sicherheit. Sehr stabil durch verschweißte Doppelholmkonstruktion aus Alu-Rundrohr. Obere Standfläche 410x300 mm für bequemen und sicheren Stand. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.



Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Aufstieg:
beidseitig
Fahrbar:
nein
Gestellmaterial:
Aluminium
Klappbar:
nein
Leiterntyp:
Tritt
Plattformbreite:
410 mm
Plattformhöhe:
725 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Sicherheitsbügel:
nein
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stk.
Stufenmaterial:
Gitterrost aus Stahl
Weitere Suchbegriffe: Podest, Tritte, Trittleiter, arbeitspodest 3-stufig, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Arbeitspodeste, Montagetritte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,89*
€ 625,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,95*
€ 564,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG