Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Klapptritt, Sicherheitsbügel H 720mm, 3 Stahlstufen mit Anti-Rutsch-Matten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-985337
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  985337
EAN:  k.A.
Alu-Klapptritt mit 720 mm hohem Sicherheitsbügel, Stahlstufen mit Anti-Rutsch-Matten, 3 Stufen

Stabiles Aluminium-Rohrgestell. 720 mm hoher Sicherheitsbügel. Ergonomische Stahlstufen, mit oder ohne Anti-Rutsch-Belag. Sicherer Stand durch große PVC-Füße.

Der Alu-Klapptritt mit ergonomisch geformten Stufen für den perfekten Aufstieg. Der hohe Sicherheitsbügel bietet optimalen Halt von jeder Stufe aus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufen mit Anti-Rutsch-Matte
Gesamthöhe:
1450 mm
Material:
Aluminium-Rohr
Plattformhöhe:
730 mm
Stufenanzahl:
3 Stk.
Stufenbreite:
380 mm
Stufenmaterial:
Stahl
Stufentiefe:
260 mm
... > Leitern und Tritte > Tritte > Klapptritte
Weitere Suchbegriffe: Klapptritte, Steighilfe, Steighilfen, Leiter, Leitern, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Tritt, Alu-Tritte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 10,00*
€ 63,66*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 65,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG