Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Warnetiketten, selbstklebend VE 1000 Stk auf Rolle mit Aufdruck Pfeile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnetiketten, selbstklebend
Warnetiketten, selbstklebend
Warnetiketten, selbstklebend
Warnetiketten, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-985314
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     18830
EAN/GTIN:
     4061753103826
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Warnetiketten, selbstklebend, VE 1000 Stk auf Rolle, mit Aufdruck Pfeile.

Selbstklebend, aus weißem Papier. Breite x Höhe 75 x 105 mm. Verpackungseinheit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Anzahl pro Rolle:
1000 Stück
Höhe:
105 mm
Breite:
75 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Pfeile
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Sticker, Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Versandetikett, Versandetiketten, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.