Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paletten-Abdeckblätter, LDPE-Folie, VE 1 Rolle mit 250 Stk, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-985256
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  985256
EAN:  k.A.
Paletten-Abdeckblätter, LDPE-Folie, VE 1 Rolle mit 250 Stk, schwarz

Sicherer Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und unbefugtem Zugriff.

Lieferung auf Rollen, perforiert. Verpackungseinheit 1 Rolle à 250 Stück.
Weitere Informationen:
Anzahl pro Rolle:250 Stk
Breite:1600 mm
Farbe:schwarz
Länge:1200 mm
Material:Hochdruck-Polyethylen
Materialstärke:35 µ
... > Versand > Stretchen > Stretchfolien und Stretchfoliensets
Weitere Suchbegriffe: Folie, Folien
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage Frei Haus € 81,44*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 84,30*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,30* €  100,32 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG