Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe, Länge 70 m, Qualität 80 g/m², Breite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenwellpappe
Rollenwellpappe
Artikel-Nr.:
     103-985189
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001906
EAN/GTIN:
     4061753103697
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe, Länge 70 m, Qualität 80 g/m², Breite 1000 mm.

Die erste Wahl bei Transportverpackungen. Flexibel und umweltfreundlich. C-Welle, Grammatur 160.

Auf Rollen à 70 m. Hergestellt aus 100% Altpapier, Farbe kann abweichen.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite:
1000 mm
Länge:
70 m
Rollengewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 100cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 985189 49, Einwickelpapier, Füllmaterial, Füllmaterialien, Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Packmaterial, Packmaterialien, Packpapier, Rollenwellpappen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellpappenrolle, Wellpappenrollen, Wellpapprollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.