Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentabroller, mit Filamentband-Messer, VE 3 Stk, für Bandbreite 75 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentabroller
Filamentabroller
Artikel-Nr.:
     103-985188
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1240905
EAN/GTIN:
     4260270821460
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Filamentabroller, mit Filamentband-Messer, VE 3 Stk, für Bandbreite 75 mm.

Robuste Ausführung mit ergonomischem Griff. Kern-Ø 76 mm. Mit speziellem Filamentband-Messer. Verpackungseinheit 3 Stück.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
75 mm
Für Kerndurchmesser:
76 mm
Farbe:
grün
Produkttyp:
Handabroller für Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 75mm, handabroller, hade handabroller, 985188 49, Abroller, Abroller für Verpackungsbänder, Klebebandabroller, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 33,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,54*
€ 150,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,94*
€ 149,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,47*
€ 140,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,15*
€ 134,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
1240906
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.