Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kunststoffbehälter mit doppelwandigem Klappdeckel, Inhalt 400 l, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffbehälter mit doppelwandigem Klappdeckel
Kunststoffbehälter mit doppelwandigem Klappdeckel
Artikel-Nr.:
     103-984807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     984807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Kunststoffbehälter mit doppelwandigem Klappdeckel, Inhalt 400 l, gelb

Aus robustem und stabilem Polyethylen (PE). Ideal für Straßenränder, Parkhäuser, Firmengelände. Abschließbar. Hohe Farbechtheit auch bei längeren Umwelteinflüssen.

Stabiler, doppelwandiger Klappdeckel mit galvanisch verzinkten Beschlagteilen. Verschließbar mittels kundenseitigem Vorhängeschloss. Behälter mit Gabelzinken unterfahrbar.

Weitere Informationen:
Ausstattung Streugutbehälter:
mit doppelwandigem Klappdeckel
Außenbreite:
750 mm
Außenhöhe:
710 mm
Außenlänge:
1260 mm
Behälterfarbe:
gelb
Deckelfarbe:
gelb
Gewicht:
22 kg
Inhalt:
400 l
Material:
Polyethylen (PE)
Verschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 400l, Universalbehälter, Behälter, Kunststoffgroßbehälter, Großbehälter, Lagerbehälter, Schüttgutbehälter, Kunststoffbehälter, Mehrzweckbehälter, Mehrzweck-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG