Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zubehör Gefahrstoffarbeitsplatz, transp. Rückwand, Comfort, HxB 1100x1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-984713
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  984713
EAN:  k.A.
Zubehör Gefahrstoffarbeitsplatz, transparente Rückwand, für Comfort-Module, HxB 1100 x 1800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
1100 mm
... > Umweltger. Lagern u. Transportieren, Gefahrstoffe > Gefahrstoffarbeitsplätze, Schränke und Regale > Gefahrstoffarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Rückwand, Rückwände, Gefahrstoffarbeitsplatz, Zubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
37 Tage
Frei Haus
€ 253,10*
Kaiser_Kraft
37 Tage
Frei Haus
€ 262,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:37 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG