Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrstoffarbeitsplatz,Comfort, Modul A 2, HxBxT 1100 x 1200 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-984704
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  984704
EAN:  k.A.
Gefahrstoffarbeitsplatz, stabile Konstruktion aus Aluminium-Rohrrahmen mit Edelstahlarbeitsplatte, Comfort, Modul A 2, HxBxT 1100 x 1200 x 600 mm

Sicheres Arbeiten mit Chemikalien. Sicheres Erfassen und Absaugen gesundheitsgefährdender Dämpfe. Ideal für alle Umfüll-, Klebe-, oder Reinigungsarbeiten mit Gefahrstoffen. Einfaches Aufstellen auf vorhandene Werkbänke und sonstige Arbeitsplätze. Vermeidung von explosionsfähiger Atmosphäre. Dämpfe dringen nicht in den Arbeitsraum.

Bestehend aus transparenten Seitenwänden, melaminharzbeschichteter Rückwand, Arbeitsplatte aus Edelstahl V2A (dichtgeschweißte Wanne), Zuluftschleier, Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige und akustischem Alarm und Beleuchtung innen. Stromanschluss 230 V / 50 Hz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Comfort A 2
Breite:
1200 mm
Gestellmaterial:
Aluminium-Rohrrahmen
Höhe:
1100 mm
Netzanschluss:
230 V / 50 Hz
Tiefe:
600 mm
... > Umweltger. Lagern u. Transportieren, Gefahrstoffe > Gefahrstoffarbeitsplätze, Schränke und Regale > Gefahrstoffarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Gefahrstoff, Gefahrstoffe, gesundheitsgefährdende Stoffe, gesundheitsgefährdender Stoff
Angebote (2)
Versand
Netto
^
37 Tage
Frei Haus
€ 2.989,77*
Kaiser_Kraft
37 Tage
Frei Haus
€ 3.095,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.095,00*
€ 3.683,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:37 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG