Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrstoffarbeitsplatz, Basic, Modul B 2, HxBxT 1400 x 1200 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-984687
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  984687
EAN:  k.A.
Gefahrstoffarbeitsplatz, stabile Konstruktion aus Aluminium-Rohrrahmen, Basic, Modul B 2, HxBxT 1400 x 1200 x 750 mm

Sicheres Arbeiten mit Chemikalien. Sicheres Erfassen und Absaugen gesundheitsgefährdender Dämpfe. Ideal für alle Umfüll-, Klebe-, oder Reinigungsarbeiten mit Gefahrstoffen. Einfaches Aufstellen auf vorhandene Werkbänke und sonstige Arbeitsplätze. Vermeidung von explosionsfähiger Atmosphäre. Dämpfe dringen nicht in den Arbeitsraum.

Bestehend aus transparenten Seitenwänden, melaminharzbeschichteter Rückwand, Zuluftschleier, Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige und akustischem Alarm. Beleuchtung innen. Stromanschluss 230 V / 50 Hz. Lieferung ohne Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic B 2
Breite:
1200 mm
Gestellmaterial:
Aluminium-Rohrrahmen
Höhe:
1400 mm
Netzanschluss:
230 V / 50 Hz
Tiefe:
750 mm
... > Umweltger. Lagern u. Transportieren, Gefahrstoffe > Gefahrstoffarbeitsplätze, Schränke und Regale > Gefahrstoffarbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Gefahrstoff, Gefahrstoffe, gesundheitsgefährdende Stoffe, gesundheitsgefährdender Stoff
Angebote (2)
Versand
Netto
^
37 Tage
Frei Haus
€ 2.873,85*
Kaiser_Kraft
37 Tage
Frei Haus
€ 2.975,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.975,00*
€ 3.540,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:37 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG