Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2503, Auffangvolumen 75 l 18 - 20 Blatt, Sicherheitsstufe P-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter
Aktenvernichter
Aktenvernichter
Artikel-Nr.:
     103-984503
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     984503
EAN/GTIN:
     4019364576119
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter, 2503, Auffangvolumen 75 l, 18 - 20 Blatt, Sicherheitsstufe P-2.

Attraktiv und leistungsstark für Gruppenbüros. Büroklammernfeste Qualitäts-Schneidwerke. Vollstahl-Messerwellen mit langer Lebensdauer. Streifen- oder Partikelschnitt nach DIN 66399. Energiesparender Antrieb. Start/Stopp-Automatik per Lichtschranke. EASY-SWITCH-Mehrfunktionsschalter mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff können mit oder ohne Einwegplastiksäcke verwendet werden. Holzunterschränke mit Lenkrollen. Netzanschluss 230 V / 50 Hz.

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System) - Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe - Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) - Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter - Elektronische Türsicherung über Magnetschalter - Zweifache Motorsicherung - Automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus SPS macht diese Aktenvernichter zu den wohl sichersten der Welt! Ausgestattet mit allen Automatikfunktionen, bedienfreundlich durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH. Arbeitsbreite 260 mm. Auffangvolumen 75 Liter.

10 Jahre Garantie auf die Messerwellen (bestimmungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt).

Leistungsfähigere Geräte und höhere Sicherheitsstufen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
20 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
4 mm
Auffangvolumen:
75 Liter
Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
260 mm
Höhe:
870 mm
Breite:
500 mm
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,91*
€ 481,32*
Frei Haus
ab € 437,25*
€ 484,82*
Frei Haus
ab € 437,26*
€ 484,83*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 459,66*
€ 511,80*
Lager 103
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 593,59*
€ 647,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,99*
€ 771,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,26*
€ 738,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,59*
€ 706,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 43,91*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 11,16*
Zubehör
IDEAL
9000621
ab € 14,96*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.