Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2220 Auffangvolumen 20 l Streifen, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2220
Aktenvernichter 2220
Aktenvernichter 2220
Artikel-Nr.:
     103-984497
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     22204111
EAN/GTIN:
     4019364502156
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter 2220, Auffangvolumen 20 l, Streifen, 4 mm.

Kompakter Business-Shredder für Datenschutz direkt am Schreibtisch.

Einfache Bedienung über Mehrfunktionsschalter (Vorwärts / Stopp / Rückwärts). Eingriffschutz in der Zuführöffnung durch die transparente Sicherheitsklappe als zusätzliches Sicherheitselement. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Besonders laufruhiger Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung. Robustes, geschlossenes Getriebe. Formschöner Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Praktischer, in das Design integrierter Griff zum Abheben des Gerätekopfes.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
13 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
4 mm
Auffangvolumen:
20 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Arbeitsbreite:
220 mm
Höhe:
452 mm
Breite:
345 mm
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 91,10*
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 91,11*
€ 4,45*
ab € 92,54*
€ 94,66*
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 94,99*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 118,56*
€ 123,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000620
ab € 14,59*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 4,67*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.