Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hängeregistraturschränke Geoline, HxB 1153x1200 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-984368
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  984368
EAN:  k.A.
Hängeregistraturschränke Geoline, HxB 1153 x 1200 mm, lichtgrau

Schrank-Bausteine in ganzer Vielfalt. Sockel aus Stahlblech mit 4 Höhenausgleichsschrauben. Alle Türen und Schubladen über Drehzylinderschloss abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln. Griffe aus Metall. Schrankrückwände als Sichtrückwände 8 mm stark. Schübe bis zu 50 kg belastbar, 100% ausziehbar mit Auszugssperre. Bei Belastungen über 50 kg ist eine Wandbefestigung erforderlich. Farbenvarianten Fronten und Oberboden in Lichtgrau, Ahorn- oder Nussbaum-Dekor. Fachböden, Querrollladen, Sockel, Seiten und Rückwände alufarben.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Anzahl Hängeregistraturschübe:
3 Stk
Artikel:
Hängeregistraturschrank
Ausführung Hängeregistratur:
3-bahnig
Breite:
1200 mm
Frontfarbe:
lichtgrau
Höhe:
1153 mm
Konstruktion:
montiert
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tiefe:
445 mm
... > Büroprogramme > Serie Geoline > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschränke, Schrank, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürschränke, Hängemappenregistraturschrank, Hängemappenregistraturschränke, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 769,91*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 797,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,00*
€ 948,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG