Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Tankcontainer-Pumpe, für konzentrierte Säuren und Laugen, Set, Pumpen-Set.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe
Artikel-Nr.:
     103-983740
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-202
EAN/GTIN:
     4250155115722
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Tankcontainer-Pumpe, für konzentrierte Säuren und Laugen, Set, Pumpen-Set.

Für konzentrierte Säuren und Laugen. Pumpen-Sets vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für jedes Medium das passende Pumpwerk.

Für Natriumhypochlorit, Phosphorsäure, hochkonzentrierte Salpeter- und Schwefelsäuren etc. Lieferumfang Pumpen-Set PVDF-Pumpe mit 2,0 m Spezialchemieschlauch DN 19, PVDF-Zapfpistole, PP-Fassadapter.

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
für Tankcontainer
Für Medien:
konzentrierte Säuren und Laugen
Für Flüssigkeiten:
Natriumhypochlorit, Phosphorsäure, hochkonzentrierte Salpeter- und Schwefelsäuren etc.
Pumpenmaterial:
Polivinylidenfluorid (PVDF)
Antriebswellenmaterial:
HC-4
Tauchtiefe:
1200 mm
Fördermenge:
80 l/min
Förderhöhe:
17 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren tt1200, akkupumpe, lutz pumpen behälterpumpe, Lutz, 983740 49, Behälterpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpen-Sets, Tankcontainerpumpe, Tankcontainerpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.472,42*
€ 2.691,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.471,66*
€ 2.691,92*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.764,16*
€ 2.984,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.691,39*
€ 3.202,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.660,12*
€ 3.165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.560,67*
€ 3.047,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.506,87*
€ 2.983,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,42*
€ 2.942,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.472,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267934
ab € 637,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.