Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elektrische Fasspumpe, für konzentrierte Säuren und Laugen, Pump-Set Tauchtiefe 1000 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Elektrische Fasspumpe
Artikel-Nr.:
     103-983738
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     983738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Akkupumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Elektrische Fasspumpe, für konzentrierte Säuren und Laugen, Pump-Set Tauchtiefe 1000 mm

Pumpen-Sets vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für konzentrierte Säuren und Laugen. Sicheres Fördern gewässergefährdender und aggressiver Flüssigkeiten.

Für Natriumhypochlorit, Phosphorsäure, hochkonzentrierte Salpeter- und Schwefelsäuren etc. Lieferumfang Pumpen-Set PVDF-Pumpe mit 2,0 m Spezialchemieschlauch DN 19, PVDF-Zapfpistole, PP-Fassadapter.

Andere Tauchtiefen und Ersatz-Zubehör auf Anfrage. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.
Weitere Informationen:
Förderhöhe:
17 m Wassersäule
Fördermenge:
80 l/min
Für Medien:
Natriumhypochlorit, Phosphorsäure, hochkonzentrierte Salpeter- und Schwefelsäuren etc.
Lieferumfang:
PVDF-Pumpe mit 2,0 m Spezialchemieschlauch DN 19, PVDF-Zapfpistole, PP-Fassadapter
Material Pumpe:
PVDF
Tauchtiefe:
1000 mm
... > Umwelt > Umwelt > Pumpen
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Faßpumpen, Faßpumpen-Set, Laborpumpe, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe 1m, fasspumpe säuren, Lutz, Pumpe, Fasspumpe, Behälterpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Ölpumpen, Ölpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.763,24*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG