Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, mit GFK-Auffangwanne für 150 l, 3 Gitterrostebenen und Fassauflagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-983695
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7734
EAN/GTIN:
     4052886117323
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fass- und Kleingebinderegal, mit GFK-Auffangwanne für 150 l, 3 Gitterrostebenen und Fassauflagen.

Mit hochbeständiger GFK-Auffangwanne. Vorschriftsmäßiges, platzsparendes Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern und Kleingebinden über der vorstehenden GFK-Auffangwanne. GFK-Auffangwanne - hochbeständig gegen Altöl, Säuren, Laugen etc. Robuste, feuerverzinkte Stahlrohrgestelle - einfache Montage. Auch für brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55 °C) zugelassen.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
6x60 l
Gesamtbreite:
1320 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
Ausführung Fassregal:
mit 3 Gitterrosten und Fassauflagen
Lagerung:
liegend
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, abfüllstation fässer, cemo fassregal, CEMO, 983695 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregale, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kanisterregal, Kanisterregale, Kleingebinderegale, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Lagerstation, Lagerstationen, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Wannenregal, Wannenregale
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 667,76*
€ 746,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,60*
€ 746,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,72*
€ 763,75*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 750,58*
€ 823,58*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 749,60*
€ 825,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,03*
€ 887,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,65*
€ 871,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,56*
€ 849,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,77*
€ 829,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 31,91*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 22,77*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 101,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.