Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Paletten-Auffangwanne, mit Zulassung, mit Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-983686
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7970
EAN/GTIN:
     4052886115992
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne, mit Zulassung, mit Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost.

Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Passend auf Euro-Paletten - für Kleingebinde sowie 60-/120-Liter-Fässer. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff - korrosionsbeständig. Niedrige Bauhöhe für einfaches Fasshandling.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin. Zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 sowie brennbarer Flüssigkeiten (Flammpunkt >55 °C). Mit Gummi-Arretierungsnocken am Wannenboden Zum festen Aufsatz auf Euro-Paletten. Besonders zur Einlagerung in Palettenregalen und zum Transport.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
Stahl-Gitterrost
Kapazität Fässer:
6x60 l, 2x120 l
Auffangvolumen:
150 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
208 mm
Kapazität Paletten:
1 Stück (800x1200 mm)
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, CEMO, 983686 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Umweltpalette, Umweltpaletten, Umweltschutzpalette, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
18
Frei Haus
ab € 262,78*
€ 304,52*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 263,04*
€ 305,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 315,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,07*
€ 315,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,30*
€ 334,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.