Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebord
Ablagebord
Artikel-Nr.:
     103-983574
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL2000.12
EAN/GTIN:
     4040376798947
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 2000 mm.

Mit 3-seitigem Abrollrand.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Material:
Metall
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 177,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 177,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 182,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 186,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,79*
€ 227,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,62*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,72*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,86*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.