Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schiebetürschränke Geoline, Höhe 1505 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982777
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  982777
EAN:  k.A.
Schiebetürschränke Geoline, Höhe 1505 mm, lichtgrau

Schrank-Bausteine in ganzer Vielfalt. Sockel aus Stahlblech mit 4 Höhenausgleichsschrauben. Im Raster von 32 mm höhenverstellbare Stahlfachböden. Alle Türen und Schubladen über Drehzylinderschloss abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln. Griffe aus Metall. Schrankrückwände als Sichtrückwände 8 mm stark. Farbenvarianten Fronten und Oberboden in Lichtgrau, Ahorn- oder Nussbaum-Dekor. Fachböden, Querrollladen, Sockel, Seiten und Rückwände alufarben.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Artikel:
Schiebetürenschrank
Breite:
1000 mm
Höhe:
1505 mm
Konstruktion:
montiert
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tiefe:
445 mm
Türart:
Schiebetüren
Türfarbe:
lichtgrau
... > Büroprogramme > Serie Geoline > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schiebetürschränke, Schrank, Büroschrank, Büroschränke, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 408,62*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 423,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,00*
€ 503,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG