Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mobil-Tower Geoline, 1 Utensilien-, 2 Materialschub,1 Hängeregistratur,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982730
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  982730
EAN:  k.A.
Mobil-Tower Geoline, 1 Utensilienschub, 2 Materialschub, 1 Hängeregistratur, lichtgrau

Ideal für Arbeiten im Stehen. Mit 4 Schubladen, davon 3 mit Zentralverschluss. Mobik auf leichtlaufenden Rollen, davon 2 mit Feststellern. Farbvarianten: Komplett lichtgrau oder Korpus alufarben mit Front in Ahorn- oder Nussbaum-Dekor.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stk
Anzahl Materialschübe:
2 Stk
Artikel:
Mobil-Tower
Ausführung:
1 Utensilienschub, 2 Materialschübe, 1 Hängeregistratur, 1 Laptop-Fach
Breite:
430 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1170 mm
Konstruktion:
montiert
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tiefe:
580 mm
... > Büroprogramme > Serie Geoline > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Standcontainer, Schreibtischcontainer, Beistellcontainer, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
33 Tage
Frei Haus
€ 414,42*
Kaiser_Kraft
33 Tage
Frei Haus
€ 429,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,00*
€ 510,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:33 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG