Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Standcontainer Geoline, 1 Utensilien-, 2 Materialschub, 1 Hängereg., lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982727
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  982727
EAN:  k.A.
Standcontainer Geoline, 1 Utensilienschub, 2 Materialschub, 1 Hängeregistratur, lichtgrau

Mit Utensilienschub und verschieden schließendem Zentralverschluss. Standcontainer mit zwei Materialschüben und einer Hängeregistratur.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stk
Anzahl Materialschübe:
2 Stk
Artikel:
Standcontainer
Ausführung:
1 Utensilienschub, 2 Materialschübe, 1 Hängeregistratur
Breite:
430 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
720 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
... > Büroprogramme > Serie Geoline > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Schreibtischcontainer, Beistellcontainer, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 377,23*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 390,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG