Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verkettung Geoline, Eckplatte 90°, inkl.Stützfuß, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982710
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  982710
EAN:  k.A.
Verkettung Geoline, Eckplatte 90°, inkl.Stützfuß, lichtgrau
Weitere Informationen:
Artikel:
Verkettung
Breite:
991 mm
Form:
Rechteck
Höhenverstellbereich:
680-820 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Verkettungswinkel:
90°
Zusätzlicher Stützfuß:
J
... > Büroprogramme > Serie Geoline > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Winkelkombination, Eckplatte, Winkelkombinationen, Eckplatte, Eckplatten, Verbindungselement, Verbindungselemente, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 153,60*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG