Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch Geoline, Breite 1600 mm, Nussbaum-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982680
Hersteller:  Mauser
Herst.-Nr.:  982680
EAN:  k.A.
Schreibtisch Geoline, Breite 1600 mm, Nussbaum-Dekor

Stufenlos höhenverstellbar von 680 - 820 mm. Exklusiver Stahlrahmen mit C-Fußgestell, wahlweise mit langem oder verkürztem Fußausleger (auf Anfrage). Der 1000 mm breite Ansatztisch schafft zusätzliche Arbeitsfläche. In 3 Dekoren: Lichtgraue Tischplatte mit lichtgrauem Fußgestell, Tischplatte in Ahorn- oder Nussbaum-Dekor mit alufarbenem Fußgestell. Farblich passende Seitenblenden als Zubehör.

Montageservice. Liefern - Aufstellen - Entsorgen der Verpackung. Für 10 % des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Artikel:
Schreibtisch
Breite:
1600 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
J
Konstruktion:
montiert
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Nussbaum-Dekor
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
... > Büroprogramme > Serie Geoline > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Büromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
33 Tage
Frei Haus
€ 359,36*
Kaiser_Kraft
33 Tage
Frei Haus
€ 372,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:33 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG