Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe mit Doppelhaken, HxL 146x378 mm, 3 Haken, VE 1 Stk, Haken blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982485
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982485
EAN:  k.A.
Wandgarderobe mit Doppelhaken, HxL 146 x 378 mm, 3 Haken, VE 1 Stk., Hakenfarbe blau

4 Farben zur Auswahl.

Wandgarderobe mit doppelten Kleiderhaken. Klassisches Design. Mit kleiderfreundlichenbreiten Haken. Höhe 146 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
3 Stk
Hakenfarbe:
blau
Höhe:
146 mm
Länge:
378 mm
Material:
Kunststoff
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderoben, Kleiderhaken, Haken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 10,00*
€ 40,38*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 41,80*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG