Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker, PU-Schaum, schwarz, mit Bodengleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982437
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982437
EAN:  k.A.
Arbeitshocker, PU-Schaum, schwarz, mit Bodengleitern

Durch eine stufenlose Sitzneigeverstellung können diese Arbeitshocker zum Arbeiten im Stehen und Sitzen eingesetzt werden. Sitzfläche wahlweise aus schwarzem oder blauem PU-Schaum. Pflegeleicht, robust und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen. Beständig gegen leichte Säuren und Laugen. Verchromtes Stahlrohr-Fünffußgestell. Stabil, formschön und robust mit abriebfesten Bodengleitern.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellausführung:
Fünffuß mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Höhenverstellbereich:
570 - 820 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzneigungsverstellung:
J
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Bandstahlhocker, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 148,77*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 154,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG