Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehhilfe, mit klappbarem Fußgestell und Fußstütze, Sitz um 360° drehbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehhilfe
Industrie-Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-982418
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9456-2000-217
EAN/GTIN:
     4016849246048
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Industrie-Stehhilfe, mit klappbarem Fußgestell und Fußstütze, Sitz um 360° drehbar.

Mit klappbarem Fußgestell und Fußstütze. Gasfeder-Höhenverstellung 640 - 840 mm . Besonders robuste und langlebige Ausführung. Sitz aus robustem, pflegeleichtem PU-Schaum. Integrierter Tragegriff.

Die Sitzfläche ist um 360° drehbar sowie um 13° nach vorne neigungsverstellbar. Das Fußgestell kann auch als Fußstütze verwendet werden. Schnell und platzsparend zusammenklappbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
Klappgestell mit Fußstütze
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
640 - 840 mm
Ausstattung:
Sitzneigungsverstellung
Sitzbreite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 982418 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,55*
€ 251,61*
Lager 103
19
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 251,62*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 228,61*
€ 252,80*
€ 4,95*
ab € 231,41*
€ 255,96*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 235,07*
€ 260,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 221,84*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 228,72*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 234,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.