Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, Höhenverstellbereich von 540 - 900 mm, mit Fußstütze, Stoffbezug anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-982406
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11098
EAN/GTIN:
     4260046926580
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe, Höhenverstellbereich von 540 - 900 mm, mit Fußstütze, Stoffbezug anthrazit.

Mit hochklappbarer Fußstütze.

Die Stehhilfe Meychair ist mit einem Gestell aus stabilem, schwarz pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr konstruiert, ideal für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro. Die stufenlose Handrad-Höhenverstellung ermöglicht eine individuelle Anpassung an den Nutzer. Zudem ist die Meychair Stehhilfe platzsparend zusammenklappbar und mit einer hochklappbaren Fußstütze ausgestattet, was den Komfort während der Nutzung erhöht.

Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb und Büro Stufenlose Handrad-Höhenverstellung Platzsparend zusammenklappbar
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoff
Gestellausführung:
Klappgestell mit Fußstütze
Gestellmaterial:
Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
stufenlose Handrad-Höhenverstellung
Sitzfarbe:
anthrazit
Sitzhöhe:
540 - 900 mm
Sitzbreite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: meychair stehhilfe stoffbezug, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 982406 49, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 141,88*
€ 185,77*
Lager 103
20
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 189,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.