Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reinraum-Arbeitsdrehstuhl ,mit Gleitern und Aufstieghilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Arbeitsdrehstuhl
Reinraum-Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-982397
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9143-2571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Reinraum-Arbeitsdrehstuhl, mit Gleitern und Aufstieghilfe, Permanentkontakt, Sitzneigungsverstellung.

Unverzichtbar überall dort, wo hohe Anforderungen an Reinheit und Sterilität gestellt werden. Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1. Leitfähig nach EN 61340-5-1.

Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne. Versiegelte Sitz- und Rückenpolster mit elektrisch ableitfähigem, schwarzem Kunstlederbezug. Glatte Oberflächen verhindern Ablagerungen und erleichtern die Reinigung. Sitzfläche Breite x Tiefe 460 x 440 mm. Kunststoffteile lichtgrau. Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse 3 (ISO 14644-1) bzw. 1 (US-Fed Standard 209 E). Stabiles, flach auslaufendes Aluminium-Fünffußgestell (poliert) mit Gleitern und Aufstieghilfe.

Ergonomie: Pendelnd gelagerte Permanentkontakt-Rückenlehne, wahlweise auch mit Sitzneigungsverstellung. Ihr Vorteil: Diese Serie hilft Ihnen, die Partikelkonzentration in Ihrem Reinraum zu minimieren.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Aufstieghilfe
Sitzmechanik:
Permanentkontakt und Sitzneigungsverstellung
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kunstlederbezug
Bezugsfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Höhenverstellbereich:
640 - 890 mm
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsdrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Laborarbeitsdrehstuhl, Laborarbeitsdrehstühle, Labor-Arbeitsdrehstühle, Reinraumarbeitsdrehstuhl, Reinraumarbeitsdrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,82*
€ 776,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,58*
€ 773,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,00*
€ 733,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.