Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reinraum-Arbeitshocker, elektrostatisch ableitfähig, Gleitern+Fußring, HV570-850


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982347
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  982347
EAN:  k.A.
Reinraum-Arbeitshocker, elektrostatisch ableitfähig, mit Gleitern und Fußring, Höhenverstellbereich 570 - 850 mm

Unverzichtbar in der Mikroelektronik und Mikromechanik, der Pharmazie und der Medizintechnik. Überall wo hohe Anforderungen an Reinheit und Sterilität gestellt werden. Alle Reinraum-Arbeitshocker entsprechen der Reinraumklasse 1 nach US-Federal-Standard 209E und der Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 und sind im hohen Maße elektrisch ableitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Ergonomisch geformter Sitz. Versiegelte Sitzpolster mit elektrisch ableitfähigem schwarzem Kunstlederbezug.Rutschhemmend auch bei glatter Reinraumbekleidung. Die glatten Oberflächen verhindern die Ablagerung von Partikeln und erleichtern die Reinigung. Das stabile, flach auslaufende Aluminium-Fünffußgestell (poliert) für hohe Kippsicherheit gibt es wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen oder mit Bodengleitern und Fußring. Alle Kunststoffteile sind in einem lichtgrau gehalten. Leitfähiger schwarzer Kunstlederbezug. Große Sitzfläche Ø 400 mm.Gasfederabdeckung zum Staubschutz. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:schwarz
Fußstütze:J
Gestellausführung:Fünffuß mit Gleitern und Fußring
Gestellfarbe:Aluminium
Gestellmaterial:Aluminium-Druckguss, poliert
Höhenverstellbereich:570 - 850 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzdurchmesser:400 mm
Sitzmaterial:Kunstlederbezug
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bimos, Hocker, Stuhl, Stühle, Drehhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 30 Tage Frei Haus € 233,78*
Kaiser_Kraft 30 Tage Frei Haus € 242,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  242,00* €  287,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG