| |
|
| Artikel-Nr.: 103-982346 Herst.-Nr.: 9468R/2571 EAN/GTIN: 4016849182636 |
| |
|
| | |
| Reinraum-Arbeitshocker, elektrostatisch ableitfähig, mit Rollen, Höhenverstellbereich 460 - 630 mm.
Leitfähiger Bezug. Große Sitzfläche. Aluminiumgestell.
Leitfähiger schwarzer Kunstlederbezug. Große Sitzfläche Ø 400 mm. Gasfederabdeckung zum Staubschutz. Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung unter dem Sitz. Lastabhängig gebremste Rollen für harte Böden. Kunststoffteile lichtgrau. Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse 3 (ISO 14644-1) bzw. 1 (US-Fed Standard 209 E).
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Dieser Reinraum-Arbeitshocker hilft Ihnen, die Partikelkonzentration in Ihrem Reinraum zu minimieren. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Kunstleder | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Aluminium, poliert | Gestellfarbe: | alusilber | Höhenverstellungsart: | Gasfeder mit Ringauslösung | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 460 - 630 mm | Sitzdurchmesser: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Werkstatthocker, bimos laborhocker rollen, reinraumarbeitshocker grau, bimos reinraumhocker, bimos, 982346 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,02* | € 214,63* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,43* | € 214,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 184,80* | € 216,67* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,21* | € 224,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,01* | € 225,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|