Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker Gasfeder-Höhenverstellung,Gleiter,Fußring,Sitz Hartplastik schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982344
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982344
EAN:  k.A.
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, mit Gleitern und Fußring, Sitzfläche aus schwarzem Hartplastik

Für besonders ergonomisches Sitzen. Extra große Sitzfläche (Breite 370 mm). Tragegriff zum einfachen Standortwechsel.

Sitzfläche wahlweise aus schwarzem Hartplastik oder blauem PU-Schaum. Um 15° neigungsverstellbar. Stabiles Kunststoff-Fünffußgestell, wahlweise mit Gleitern, lastabhängig gebremsten Rollen oder als hohe Ausführung mit Gleitern und Fußring.
Weitere Informationen:
Fußstütze:
J
Gestellausführung:
Fünffuß mit Gleitern und Fußring
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
630 - 890 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzbreite:
370 mm
Sitzmaterial:
Hartplastik
Sitzneigungsverstellung:
J
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Gasfederhöhenverstellung, Drehhocker, Gasfeder, Stuhl, Hocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 144,81*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 149,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG