Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker Gasfeder-Höhenverstellung, Gleiter, Sitz Hartplastik schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982341
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982341
EAN:  k.A.
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, mit Gleitern, Sitzfläche aus schwarzem Hartplastik

Für besonders ergonomisches Sitzen. Extra große Sitzfläche (Breite 370 mm). Tragegriff zum einfachen Standortwechsel.

Sitzfläche wahlweise aus schwarzem Hartplastik oder blauem PU-Schaum. Um 15° neigungsverstellbar. Stabiles Kunststoff-Fünffußgestell, wahlweise mit Gleitern, lastabhängig gebremsten Rollen oder als hohe Ausführung mit Gleitern und Fußring.
Weitere Informationen:
Fußstütze:N
Gestellausführung:Fünffuß mit Bodengleitern
Gestellfarbe:schwarz
Gestellmaterial:Kunststoff
Höhenverstellbereich:500 - 700 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder
Sitzbreite:370 mm
Sitzmaterial:Hartplastik
Sitzneigungsverstellung:J
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Gasfederhöhenverstellung, Drehhocker, Gasfeder, Stuhl, Hocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 11 Tage Frei Haus € 121,62*
Kaiser_Kraft 12 Tage Frei Haus € 125,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  125,90* €  149,82 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG