Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobe, LxHxT 1000x180x180mm, 5 Hut- 10 Mantelhaken, Wandhalter alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-982336
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  982336
EAN:  k.A.
Wandgarderobe, LxHxT 1000 x 180 x 180 mm, 5 Hut- 10 Mantelhaken, Wandhalter alusilber, Tragelement schwarz

Die elegante Lösung. Verschwindet nahezu unsichtbar hinter jeder Tür. Aus stabilem Stahl. Kratzfest pulverbeschichtet. Wandhalter alusilber, Tragelement schwarz. Mit 5 Hut- und 10 Mantelhaken.Länge x HxT 1000 x 180 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Huthaken:
5 Stk
Anzahl Mantelhaken:
10 Stk
Farbe:
alusilber
Höhe:
180 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
180 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 10,00*
€ 77,19*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 79,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG