Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandhalter-Komplett-Set ,mit 10 Klarsichttafeln DIN A4, inklusive Aufsteckreitern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     103-982289
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     999106128
EAN/GTIN:
     4005546907093
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafelwandhalter mit 10 tafeln
sichttafel wandhalter
Wandhalter-Komplett-Set, mit 10 Klarsichttafeln DIN A4, inklusive Aufsteckreitern, VE 2 Stk.

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Lieferung mit 10 Klarsichttafeln DIN A4, mit Profilrahmen. Farbig sortiert: je 2 Stück in Rot, Blau, Gelb, Grün und Schwarz. 10 Aufsteckreiter, 58 mm lang. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen. Mit Befestigungsmaterial. Sparpreis gegenüber den Einzelangeboten.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Sortierung der Rahmenfarben:
rot, blau, gelb, grün, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: durable sichttafel-wandhalter, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,20*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 54,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,59*
€ 135,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,22*
€ 133,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,20*
€ 128,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.