Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clubsessel, Bezug Leder/Kunstleder, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clubsessel
Clubsessel
Clubsessel
Artikel-Nr.:
     103-980839
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     CLUB LEDER SP-A SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4045513001751
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Sessel
Clubsessel, Bezug Leder/Kunstleder, schwarz.

Stabiles Holzuntergestell, bequem gepolstert. Neutrale Kunststoffgleiter zum Schutz empfindlicher Böden. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 460 x 480 x 500 mm. Front Echtleder, Rückenbezug Lederoptik.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Bezugsmaterial:
Leder, Kunstleder
Gestellmaterial:
Holz
Gesamthöhe:
770 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
500 mm
Gesamttiefe:
505 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: sessel kunstleder schwarz, sessel kunstleder, sessel, 980839 49, Besucherstuhl, Besucherstühle, Empfangsbereich, Empfangsbereiche, Empfangsmöbel, Empfangsraum, Empfangsräume, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.