Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenschutzmatte Polypropylen, Allergiker geeignet, für harte Böden, 1200x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-980050
Hersteller:  BSM
Herst.-Nr.:  980050
EAN:  k.A.
Bodenschutzmatte aus Polypropylen, für Allergiker geeignet, für harte Böden, rechteckig, BxT 1200 x 900 mm

Auch für Allergiker geeignet.

Kratzfest, geruchsneutral und ausgasungsfrei. Unterseite rutschhemmend beschichtet, auch für Fußbodenheizung geeignet. Für alle glatten und harten Böden, wie Parkett, Linoleum, Fliesen und Beton. Auf Anfrage auch für den Auto-Kofferraum lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Einsatzort:
für harte Böden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Funktion:
bodenschützend
Material:
Polypropylen
Tiefe:
900 mm
... > Bürozubehör > Bodenschutzmatten, Fußstützen > Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: BSM, Matte, Matten, Schutzmatten, Schmutzfangmatte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
€ 10,00*
€ 38,55*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 39,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG