Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freischwinger-Besuchersessel, Rückenlehnenhöhe 460 mm, rot, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-980033
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  980033
EAN:  k.A.
Freischwinger-Besuchersessel, Rückenlehnenhöhe 460 mm, rot, VE 2 Stk

Preiswert auf echtem Leder sitzen. Freischwinger-Besuchersessel mit eckiger Rückenlehne und Muldensitz mit Echtleder-Bezug. Armlehnen aus Kunststoff. Verchromtes Rundrohr-Gestell. Stapelbar .
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Gestellausführung:
Freischwinger
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitzflächen- u. Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Leder
Sitztiefe:
480 mm
Stapelbar:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Freischwinger
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Topstar Möbel, Topstar, Besucherstuhl, Besucherstühle, Stühle, Drehstuhl, Drehstühle, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 337,14*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 349,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,00*
€ 415,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG