Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bistro-Tisch, Tischplatte aus Werzalit, Ø 800 mm, Höhe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-979975
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  979975
EAN:  k.A.
Bistro-Tisch, Tischplatte aus Werzalit, Durchmesser 800 mm, Höhe 750 mm

Tischplatte aus pflegeleichtem Werzalit. Verchromte Beine und Stahlfuß für gute Standfestigkeit. In zwei Höhen erhältlich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
800 mm
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Höhe:
750 mm
Material der Tischplatte:
Werzalit
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Bistromöbel
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Tischplatte, Bistrotische, Kantinentisch, Kantinentische, Bistromöbel, Stehtisch, Stehtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 182,58*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 189,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG